MOM-17-4-6 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481241 MOM-17-4-6 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481241 MOM-17-4-6 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49481241

カプリコン オルダムタイプ MOM

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49481241 品番 MOM-17-4-6
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)20.4 許容トルク(N・m)11 常用トルク(N・m)5.5 外径(Φmm)17 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)S45C 質量(g)24 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)10 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49481381
2024-01-04
用途:
モーターと送りネジの接続
製造業

ステッピングモーターと機械加工されていない送りネジとの接続に使用したが、きっちり取付ができて、伝達トルクも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする