NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481257
品番
MOM-17-4-8
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
20.4
許容トルク(N・m)
11
常用トルク(N・m)
5.5
外径(Φmm)
17
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.3
材質(本体)
S45C
質量(g)
24
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
10
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.1×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1300