※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管54
ミラレックスF100⇔VE管塩ビ管100
ミラレックスF30⇔VE管塩ビ管36
ミラレックスF40⇔VE管塩ビ管42
ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管54
ミラレックスF65⇔VE管塩ビ管70
ミラレックスF80⇔VE管塩ビ管82
ミラレックスF125⇔VE管塩ビ管125
ミラレックスF150⇔VE管塩ビ管150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481276
品番
FEVE-50B
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品
Oリング付
寸法L(mm)
130.5
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
84
寸法D2(Φmm)
70
適合管
ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください