※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックスF40⇔薄鋼51
ミラレックスF20⇔薄鋼25
ミラレックスF30⇔薄鋼39
ミラレックスF40⇔薄鋼51
ミラレックスF50⇔薄鋼63
ミラレックスF65⇔薄鋼75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481705
品番
FECP-40
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
適合管
ミラレックスF40⇔薄鋼51
呼び
CTC51
寸法D1(Φmm)
64
寸法D2(Φmm)
65
寸法B(mm)
81
寸法L(mm)
85
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください