未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管
ミラレックスF20⇔厚鋼16
ミラレックスF100⇔厚鋼92
ミラレックスF100⇔厚鋼82
ミラレックスF30⇔厚鋼28
ミラレックスF40⇔厚鋼36
ミラレックスF50⇔厚鋼42
ミラレックスF65⇔厚鋼54
ミラレックスF80⇔厚鋼70
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49482012
品番
FEGN-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF20⇔厚鋼16
寸法D(Φmm)
37
寸法d(Φmm)
21.6
寸法B(mm)
49
寸法L(mm)
89.5
仕様
鋼管側:パッキン付、ゴム製
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49482012
FEGN-20D
46399326
FEGN-20DB
コンビネーションカップリング
未来工業
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です