※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックスF40⇔厚鋼42
ミラレックスF100⇔厚鋼104
ミラレックスF30⇔厚鋼36
ミラレックスF40⇔厚鋼42
ミラレックスF50⇔厚鋼54
ミラレックスF65⇔厚鋼70
ミラレックスF80⇔厚鋼82
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49482107
品番
FEGP-40B
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
適合管
ミラレックスF40⇔厚鋼42
呼び
CTG 42(G1 1/2)
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
65
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
96
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください