曜日別特売
CDC-28H 半割れカップリングCD管用 未来工業 49487953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半割れカップリングCD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管CD単層波付管28
内容量1セット(10個)注文コード49487953品番CDC-28H
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。

適合管CD単層波付管28寸法D(Φmm)40.3寸法B(mm)48.3寸法L(mm)91.6
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする