引込みカバー(小型タイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49491462 品番 WKS-22M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)

付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト ミルキーホワイト 寸法L(mm)91 寸法H(mm)39.3 寸法B(mm)48 寸法h(mm)40.5 適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49491444
2018-08-18
用途:
電源線引き込み用

コーキング要と説明書に記載があり、コーキング不要だったらいいと思う。

対象商品:
49491444
2018-12-13
用途:
配線の引き込みに
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする