未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
打込み用スイッチボックスハブ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494262
品番
USB2-C16
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
付属品
仕切板(61M)付
仕様
防トロテープ付、ねじ込みノック付
種類
2個用
側面ノックアウト
22(25)×2
適合管
CD単層波付管/16(1方出4個口)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください