NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494654
品番
MOR-20CK-6-6
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
27.6
許容トルク(N・m)
6.4
常用トルク(N・m)
3.2
外径(Φmm)
20
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
31000
許容偏心(mm)
1.2
材質(本体)
A2017
質量(g)
13
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
10
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.0×10
-7
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
120