未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49494655
品番
OF-12P2-FT2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
仕様
アルミ箔付
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
2個用(スイッチカバー2個用)
適合ボックス
CDO-4ASS、CDO-K4AZ、CDO-4ASBT
注意
※側面ノックアウト無、深形には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください