曜日別特売
MOR-20CK-8-8 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494681

 

MOR-20CK-8-8 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494681
MOR-20CK-8-8 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494681
MOR-20CK-8-8 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49494681

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長W(mm)27.6
内容量1個注文コード49494681品番MOR-20CK-8-8
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)27.6許容トルク(N・m)6.4常用トルク(N・m)3.2外径(Φmm)20許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)1.2材質(本体)A2017質量(g)13種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-7静的ねじりばね定数(N・m/rad)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする