未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494698
品番
OF-12PS4-FT
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
種類
4個用
寸法L1(mm)
219.5
寸法B(mm)
184.2
寸法L2(mm)
113.5
寸法P(mm)
198
寸法N(mm)
3
注意
※側面ノックアウト無、深形には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください