OF-11PYH 耐熱プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー 未来工業 49495057

耐熱プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合中形四角用
内容量1セット(10個)注文コード49495057品番OF-11PYH
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く)
ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。
ワンタッチタイプはメーカー樹脂ボックス専用です。

仕様アルミ箔適合中形四角用材質耐衝撃性樹脂(HI)エンジ種類丸型(丸孔カバー)、塗代付(ワンタッチタイプ)
注意
※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けないでください。
※重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする