NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49495092
品番
MOR-38CK-10-10
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
40.1
許容トルク(N・m)
56
常用トルク(N・m)
28
外径(Φmm)
38
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
許容偏心(mm)
2.5
材質(本体)
A2017
質量(g)
64
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.5×10
-5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1500