未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49495145
品番
OF-12YP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。
(コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)
種類
中形四角用
調整範囲(mm)
左右9まで
適合
樹脂製・鉄製アウトレットボックス
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔
色
グレー
注意
※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けないでください。
※重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください