※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在塗代カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49495224 品番 OFL-15
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンクリート打設によりアウトレットボックスが位置ズレしても、 スイッチ又はコンセント位置が簡単に修正できます。
取付器具位置が修正できますから、 もうコンクリートのはつり作業は不要です。
上下、 左右、 傾きのどんな方向にでもビス固定だけで簡単に修正できます。
モルタルの乗りは抜群です。

規格大形四角 種類小判型 寸法P(mm)83.5 寸法H(mm)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする