HIT-105 9×10 黒 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成 49495656

105℃耐熱PVCチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
内径×外径(Φmm)9×10
内容量1巻(200m)注文コード49495656品番HIT-105 9×10 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです

内径×外径(Φmm)9×10定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)内径公差(mm)±0.3肉厚公差(mm)±0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする