北港化成
105℃耐熱PVCチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(100m)
内径×外径(Φmm)
12×13
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
11×12
12×13
13×14
14×15
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
49495690
品番
HIT-105 12×13 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
色
黒
内径×外径(Φmm)
12×13
定尺(m)
100
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
特性
難燃タイプ(VW-1相当品)
内径公差(mm)
±0.5
肉厚公差(mm)
±0.07