HKI-125 10×11 透明 125℃耐熱PVCチューブ 北港化成 49496006

125℃耐熱PVCチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
透明
内径×外径(Φmm)10×11
内容量1巻(300m)注文コード49496006品番HKI-125 10×11 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ

透明内径×外径(Φmm)10×11定尺(m)300耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする