北港化成
125℃耐熱PVCチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(500m)
1巻(500m)
1巻(400m)
1巻(300m)
色
黒
透明
黒
内径×外径(Φmm)
3×4
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
49496015
品番
HKI-125 3×4 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
色
黒
内径×外径(Φmm)
3×4
定尺(m)
500
耐熱温度(℃)
125
標準肉厚(mm)
0.5
特性
電気用品安全法(CMJ)登録品
内径公差(mm)
±0.15
肉厚公差(mm)
±0.07