ハーネスチューブ 9×10 黒 HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成 49498490

HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
内径×外径(Φmm)9×10
9×10
2×3
3×4
3.5×4.5
4×5
4.5×5.5
5×6
5.5×6.5
6×7
7×8
8×9
10×11
11×12
12×13
13×14
14×15
15×16
16×17
18×19
20×21
22×23
内容量1巻(200m)注文コード49498490品番ハーネスチューブ 9×10 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。

内径×外径(Φmm)9×10定尺(m)200耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ内径公差(mm)±0.3肉厚公差(mm)±0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする