ハーネス耐寒チューブ 15×16 黒 HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ) 北港化成 49498709

HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φmm)15
内容量1巻(100m)注文コード49498709品番ハーネス耐寒チューブ 15×16 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです

内径(Φmm)15特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする