SBG-3FS-K 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm) 未来工業 49505557

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類3ヶ用
内容量1個注文コード49505557品番SBG-3FS-K
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

種類3ヶ用仕様不燃テープ付、仕切板(2M-S)付付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×3
注意
※省令準耐火構造では、石膏ボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。
ただし、石膏ボードの開口穴とボックスとの間に空隙が発生しないよう施工する必要があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする