※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明ジョイントボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4、:、:、: 注文コード49506695 品番MB-MS
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はケーブル収容可能本数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。

仕様ビス脱落防止付 規格中型(丸) ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4、:、:、:
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする