※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(10個)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:12、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:6、0:、0:、0:
注文コード49506722
品番KB-LL
参考基準価格(税別)¥1,200
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
この商品はケーブル収容可能本数・内容量など9種類から選べます
他の種類を見る
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。