※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明ジョイントボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:12、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:6、0:、0:、0: 注文コード49506738 品番KB-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はケーブル収容可能本数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。

仕様ビス脱落防止付 規格大型(角) ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:12、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:6、3心Φ2.6:6、0:、0:、0:
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49506738 KB-LS 49506722 KB-LL 透明ジョイントボックス 未来工業 透明ジョイントボックス 未来工業 1セット(10個) 869 税込956 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする