※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(20個)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:20、2心Φ2.0:14、2心Φ2.6:14、3心Φ1.6:14、3心Φ2.0:10、3心Φ2.6:10
注文コード49506747
品番MBTJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はケーブル収容可能本数・内容量など9種類から選べます
他の種類を見る
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。