MBT-L 透明ジョイントボックス 未来工業 49506756

透明ジョイントボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:5、3心Φ2.6:5 注文コード49506756 品番MBT-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はケーブル収容可能本数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。

適合吊りボルト径(W3/8) 規格大型(丸) ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:8、3心Φ1.6:8、3心Φ2.0:5、3心Φ2.6:5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする