未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
透明ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4
注文コード
49506765
品番
MBT-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
ケーブル収容可能本数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
適合
吊りボルト径(W3/8)
規格
中型(丸)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:5、2心Φ2.6:5、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください