WK-2WJ 防水引込みカバー 未来工業 49507036

防水引込みカバー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
外寸法(mm)90×90×34.2
内容量1個注文コード49507036品番WK-2WJ
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。

ベージュ適合ケーブルVVF:1.6×2C3C、2.0×2C3C、同軸:S-3C-FB-2条、S-5C-FB-2条、S-7C-FB-1条適合波付管/CD単層波付管(16)、PF管(16)※MFは除く、TLフレキ(16)外寸法(mm)90×90×34.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 電気工事、アンテナ工事
NAGAYASU

「ケーブルを直接引きこむ」、「PF管と接続する」のどちらにも対応しているので便利です。
室内から穴をあけた際、外壁の穴周辺が少し崩れた時などに上手く隠せますw

対象商品 : 49507036
2022-02-28
用途: 配線作業時
製造業

安価で製品自体特に問題なく使用できて満足しています。

対象商品 : 49507072
2021-08-12
用途: 屋外配線の引き込み用
飲食業

丈夫そうで容易に設置ができて、雨の侵入を防いでくれています。

対象商品 : 49507106
2020-04-19
用途: 穴の防水処理
株式会社ミタテ建設業・工事業

家に穴を空けた時に使っています。色のバリエーションが有る為、必要に合わせて使い分けをします。フタがスライドしない為、狭い場所や不要に開けられない用になっています、PF管等、配管につなげ易く良い商品かと思われます。

対象商品 : 49507072
2018-06-19
用途: 木製のフェンスに屋外ライトを取り付けるため

木製のフェンスの裏側に付けて、雨の侵入防止として本製品をチョイス。
程よくコンパクトなのもグッド!
本来は建物の壁に付ける製品なのでしょうか、当方の使用目的には
ベストなモノでした。
田舎のホームセンターにはまず置いていないのでこのような
ニッチな商品のラインナップには毎回助かっています。。

対象商品 : 49507097
2018-04-21
用途: 光ファイバーケーブルの室内入線口に
AKIO Works

遅ればせながら、インターネットに使う回線を
ADSLから高速な光回線に変更した。
本来は通信設備事業者が用意して設置する物
ですが、外壁に穴を開けて細管を通す作業を
自分で行ったので、防水対策にこの引込み
カバーを購入し取付けました。
スマートな形と色で見栄えが良く満足です。

対象商品 : 49507036
2018-03-28
用途: TVアンテナの同軸ケーブル引き込みに
AKIO Works

当家の外壁は亜鉛引きトタンで囲まれています。
厳しい冬も過ぎ、TVアンテナの建て替えと同軸ケーブルの
引き直しを契機に、トタンに穴を開けてパテで防水されていた
既設配線を防水引込みカバー仕様に直しました。
見た目と防水性が一新し満足しています。
注文の翌日に配送されて来て、晴天時に作業出来ました・

対象商品 : 49507036
2018-12-13
用途: 配線の引き込みに
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする