※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 規格1号 ブラック 注文コード49507587 品番EMW-1SK
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は規格・色など25種類から選べます 他の種類を見る

地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)

規格1号 ブラック 寸法L(mm)55 寸法B(mm)20.3 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)5.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする