※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
規格
1号
色
カベ白
注文コード
49507614
品番
EMW-1SW
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
規格
1号
色
カベ白
寸法L(mm)
55
寸法B(mm)
20.3
寸法H(mm)
17
寸法D(Φmm)
5.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください