※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
ウォールカバー( 引込みブッシング付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49507815
品番
EMW-2VG
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
規格
2号
色
グレー
寸法L1(mm)
104.5
寸法L2(mm)
44.5
寸法B(mm)
24.3
寸法H(mm)
17
寸法h(mm)
12.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください