曜日別特売
MHDU45ZK9-K MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS 49513118

MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:アングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDU45●MH Connectorsデュアルエントリダイキャストフード - MHDU45KZシリーズ. MH Connectorsのデュアルエントリ金属製D-Subコネクタバックシェルシリーズです。MHDU45シリーズのD-Subフードは、45 °ツインケーブルエントリポイントを備え、外径が4.8 → 11.00 mmのケーブルに適しています。このフードは2本のねじで所定の位置に固定され、独自のスクロールロック機構を採用しているため、2分割面がしっかりかみ合います。堅牢なMHDU45シリーズフードは、ニッケルめっき亜鉛製で、広範囲の用途に適合します。. 特長と利点. ねじ固定のサドルクランプ 45 °ツインケーブルエントリ 未使用ケーブルエントリ用のブランキングプレート 4-40UNCジャックスクリュー 堅牢なニッケルめっき構造注文コード49513118品番MHDU45ZK9-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様コンタクト数:9●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:アングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDU45●MH Connectorsデュアルエントリダイキャストフード - MHDU45KZシリーズ. MH Connectorsのデュアルエントリ金属製D-Subコネクタバックシェルシリーズです。MHDU45シリーズのD-Subフードは、45 °ツインケーブルエントリポイントを備え、外径が4.8 → 11.00 mmのケーブルに適しています。このフードは2本のねじで所定の位置に固定され、独自のスクロールロック機構を採用しているため、2分割面がしっかりかみ合います。堅牢なMHDU45シリーズフードは、ニッケルめっき亜鉛製で、広範囲の用途に適合します。. 特長と利点. ねじ固定のサドルクランプ 45 °ツインケーブルエントリ 未使用ケーブルエントリ用のブランキングプレート 4-40UNCジャックスクリュー 堅牢なニッケルめっき構造RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする