452-984 Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS PRO 49514159

Micro D-Subコネクタ (はんだ端子)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:51 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V dc 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 深さ:10.31mm 、 コンタクトサイズ:0.127 μ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用注文コード49514159品番452-984
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様コンタクト数:51 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:250 V dc 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 深さ:10.31mm 、 コンタクトサイズ:0.127 μ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする