曜日別特売
10214-6212PC Micro D-Subコネクタ 3M 49514238

Micro D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:14●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:29.5mm●幅:11mm●深さ:9.1mm●寸法:29.5 x 11 x 9.1mm●コンタクト材質:銅合金●記載されたピッチ間隔はPCテールのピッチ間隔です。. ストレートパネル取り付けスルーホールレセプタクル102シリーズ、ねじロック付き. この3MミニDリボン(MDR) 102シリーズPCBシールド付きレセプタクルは、M2.5又はM2.6ロックダウンねじ付きです。 安定したコネクタ接続を実現するラッチインターフェイスを組み込んだ設計となっています。. かん合相手: 101XX-6000シリーズプラグ、代表品番 ; 163-3285 163-3285 を参照 かん合相手: 101XX-3000シリーズプラグ、代表品番 ; 515-7476 515-7476 を参照. N 102xx-xxxxxx: 耐熱PCT絶縁体 x102xx-xx 0 xxx: M2.6パネル及びねじロック x102xx-xx 1 xxx: M2.5パネル及びねじロック x102xx-xxxxP C : コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金めっき付き x102xx-xxxxP L : コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっきと潤滑剤付き注文コード49514238品番10214-6212PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コンタクト数:14●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:29.5mm●幅:11mm●深さ:9.1mm●寸法:29.5 x 11 x 9.1mm●コンタクト材質:銅合金●記載されたピッチ間隔はPCテールのピッチ間隔です。. ストレートパネル取り付けスルーホールレセプタクル102シリーズ、ねじロック付き. この3MミニDリボン(MDR) 102シリーズPCBシールド付きレセプタクルは、M2.5又はM2.6ロックダウンねじ付きです。 安定したコネクタ接続を実現するラッチインターフェイスを組み込んだ設計となっています。. かん合相手: 101XX-6000シリーズプラグ、代表品番 ; 163-3285 163-3285 を参照 かん合相手: 101XX-3000シリーズプラグ、代表品番 ; 515-7476 515-7476 を参照. N 102xx-xxxxxx: 耐熱PCT絶縁体 x102xx-xx 0 xxx: M2.6パネル及びねじロック x102xx-xx 1 xxx: M2.5パネル及びねじロック x102xx-xxxxP C : コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金めっき付き x102xx-xxxxP L : コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっきと潤滑剤付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする