内容量1個仕様コンタクト数:26●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:37.2mm●幅:13.9mm●深さ:9.4mm●寸法:37.2 x 13.9 x 9.4mm●動作温度 Min:-55℃●金属ボディ90 °パネル取り付け基板入出力レセプタクル(MDR). この3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、ピッチ間隔0.050 (1.27 mm)インチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 この製品の本体は金属製です。. メーカー品番の末尾がPCで終わる製品は、拭き取り部分に0.76 μmの金めっきが施されています。. N102xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック N102xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック N102xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 N102xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール N102xx-xxx 3 : 2.8 mm長さのはんだテール注文コード49514299品番N10226-52B2PC