内容量1個仕様コンタクト数:80 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.27mm 、 定格電流:1A 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 長さ:71.5mm 、 幅:11mm 、 深さ:9.1mm 、 寸法:71.5 x 11 x 9.1mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 記載されたピッチ間隔はPCテールのピッチ間隔です。. ストレートパネル取り付けスルーホールレセプタクル102シリーズ、ねじロック付き. この3MミニDリボン(MDR) 102シリーズPCBシールド付きレセプタクルは、M2.5又はM2.6ロックダウンねじ付きです。 安定したコネクタ接続を実現するラッチインターフェイスを組み込んだ設計となっています。. かん合相手: 101XX-6000シリーズプラグ、代表品番 ; 163-3285 163-3285 を参照 かん合相手: 101XX-3000シリーズプラグ、代表品番 ; 515-7476 515-7476 を参照. N 102xx-xxxxxx: 耐熱PCT絶縁体 x102xx-xx 0 xxx: M2.6パネル及びねじロック x102xx-xx 1 xxx: M2.5パネル及びねじロック x102xx-xxxxP C : コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金めっき付き x102xx-xxxxP L : コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっきと潤滑剤付き注文コード49514369品番10280-6212 PC