曜日別特売
PV4B-ANPJ 露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業 49523425

露出用四角ボックス( 防水タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ベージュ注文コード49523425品番PV4B-ANPJ
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。

ベージュ仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49523434
2023-02-11
用途: センサーライト取付用に
製造業

センサーライト取付基台として購入しました。
決め手は屋外屋根無しの場所への設置なので
防水仕様になっているのとポールに取付出来るように
バンドを通せる仕様になっていたのが大きなポイントでした。ボックスの蓋部にセンサーライトをネジ止めしてボックスの中にケーブルを入れるだけの簡単施工ですが容量的にもケーブルもスッキリ収められました。
見た目もスッキリして満足出来る商品です。

対象商品 : 49523407
2021-07-08
用途: 屋外配線
製造業

屋外配線に使用しました。使いやすいですが、価格が高いのがネックです。

対象商品 : 49523425
2019-06-15
用途: 機器ケーブルジョイントに使用
運輸・通信業

防水仕様のため、屋外で使えてステバンで止められるため使い勝手が良くてオススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする