露出用ミニボックス

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49523468 品番 PVS-0
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。
(70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等)
底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。

グレー 種類側面ノック無 適合管- ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
注意
※器具の種類によって取り付かないものがあります。
事前にご確認ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49523468
2023-02-07
用途:
プールボックスに

なるべくコンパクトに仕上げたいときによいサイズです。
バリなどもなく、蓋の精度も高く、高品質です。
蓋のネジの取り付け部が内部にかなり出っぱるので、
内部の図面も掲載してくれればよいと思います。

対象商品:
49523592
2019-01-27
用途:
PFの分岐等に使用
LOTUS DESIGN 様 (建設業・工事業)

使い勝手は既存の物同様で、スペースが無い時に便利!ケーブルが多いと結線が厳しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする