※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプールボックス (平蓋)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)100×100×100 注文コード49534178 品番SUP-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法など32種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス製 寸法(縦×横×深さ)(mm)100×100×100 付属品アース端子付 板厚(mm)1.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
屋外/水回りでの配線分岐用(制御盤まわりのジョイントボックス)として使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

屋外の配線分岐に使用しました。ステンレス製で剛性があり、平蓋タイプなので納まりも良いです。200×200×150mmで作業スペースも確保でき、板厚1.5mmで安心感があります。アース端子付きなのも助かりました。

対象商品:
49534196
2020-05-16
用途:
ボール盤の制御回路を収める箱に使用

箱の仕上がり精度は良く、溶接はたいへん綺麗に行われており、価格の妥当性を感じました。
商品説明に、誤りがありました。→ 「付属品 アース端子付」とありますが、その様な物はありませんでした。当方使用には影響は無い事ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする