未来工業
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
108
112
108
144
175
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
297×364×135
283×326×135
297×364×135
350×479×176
420×578×213
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538387
品番
WB-3M
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
297×364×135
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1540
有効深さ(mm)
108
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください