ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49538432 品番 WB-2AK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)295×196×150 仕様木板ベース付 ブラック 質量(g)970 有効深さ(mm)100 バンド通し穴有(側面) 取付スペース3P 60AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素人なので、使うものくらいは、本職の方と同じものをと。本職の方が使っていたので間違いはないかと思います。

対象商品:
49538457
2023-11-25
用途:
埃避け
建設業・工事業

防塵の対策でタイムレコーダーを入れておくのに使いました。結構イケます。

対象商品:
49538423
2022-11-09
用途:
我が家のケーブルテレビの屋外機器設置のカバーとして使用
その他業種

安い。これから電気屋さんかケーブルテレビの
工事なので結果はそれから。

対象商品:
49538423
2023-07-25
用途:
屋外壁の電源に

黒色はホームセンターにないのでこちらで購入しました。良くできた商品だと思います。

対象商品:
49538423
2021-07-29
用途:
屋外のタイマーボックスとして使用
株式会社 冨美 様 (不動産業)

照明タイマーの設置ボックスとして利用しました。
施工も簡単で、どなたでもご利用いただけるかと思います。

対象商品:
49538432
2021-03-24
用途:
工事用
コスモソリューション 様 (サービス業)

規格品のため問題ありません。黒色で壁面が濃色系のところにぴったりです。屋根がついているので、日照で内部の過熱するのを少し緩和できるかと期待しています。

1人が参考にしています
2020-10-08
用途:
電源設置
その他業種

外部の電源ボックスとして使用しました。丁度いいサイズで色も黒でかっこいいです。後は経年でどれくらい色褪せするか様子見です。

対象商品:
49538432
2019-12-03
用途:
看板の裏配線
建設業・工事業

今までも、このメーカーのを使ってましたが、
黒色のものが有るのを、知らなかったので、
いつも、黒く塗装してました、非常に
便利です、出来たら艶消しならと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする