未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538545
品番
WB-1AOK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
236×160×120
仕様
木板ベース付
色
ブラック
質量(g)
540
有効深さ(mm)
90
バンド通し穴
有(側面)
取付スペース
3P 30AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください