曜日別特売
WB-1DHM ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉 未来工業 49538658

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効深さ(mm)63~76
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)264×158×103
内容量1個注文コード49538658品番WB-1DHM
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)264×158×103仕様取付自在板付ミルキーホワイト質量(g)560有効深さ(mm)63~76バンド通し穴取付スペース3P 30AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49538694
2021-03-06
用途: 電気の配電盤
農・林・水産業

安くていい商品だと思います。結構丈夫で、屋外に設置しましたが長持ちしそうです。

対象商品 : 49538694
2020-12-04
用途: 防犯カメラの電源取り

簡易な防水ボックスとして使い勝手は良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 49538658
2019-11-18
用途: 簡易温室のヒーターへの電源分岐
建設業・工事業

普通のボックスですが、色・大きさが住宅外壁に設置して自己主張せず、ちょうど良いです。

対象商品 : 49538658
2019-04-07
用途: 防犯カメラ設置時
その他業種

概ね満足です。蓋の閉まり具わいで上部が、少しプカプカする。2つ購入したが、誤って1つを設置作業中床に落としてしまい、屋根部の端にヒビが入ってしまった。接着剤で修理して雨が直接当たらないところに設置。ボックス内部の台座が取り外しできるので配線に応じて広く使えたのでよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする