WB-2DHM ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉 未来工業 49538667 WB-2DHM ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉 未来工業 49538667

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49538667 品番 WB-2DHM
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)303×189×116 仕様取付自在板付 ミルキーホワイト 質量(g)880 有効深さ(mm)73〜88 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49538694
2021-03-06
用途:
電気の配電盤
農・林・水産業

安くていい商品だと思います。結構丈夫で、屋外に設置しましたが長持ちしそうです。

対象商品:
49538694
2020-12-04
用途:
防犯カメラの電源取り

簡易な防水ボックスとして使い勝手は良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49538658
2019-11-18
用途:
簡易温室のヒーターへの電源分岐
建設業・工事業

普通のボックスですが、色・大きさが住宅外壁に設置して自己主張せず、ちょうど良いです。

対象商品:
49538658
2019-04-07
用途:
防犯カメラ設置時
その他業種

概ね満足です。蓋の閉まり具わいで上部が、少しプカプカする。2つ購入したが、誤って1つを設置作業中床に落としてしまい、屋根部の端にヒビが入ってしまった。接着剤で修理して雨が直接当たらないところに設置。ボックス内部の台座が取り外しできるので配線に応じて広く使えたのでよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする