WB-13DM ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業 49538843

ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効深さ(mm)124~139
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)353×374×170
内容量1個注文コード49538843品番WB-13DM
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)353×374×170仕様取付自在板付ミルキーホワイト質量(g)2210有効深さ(mm)124~139バンド通し穴取付スペース3P 60AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 仮設電源
サービス業

防雨、耐候性があり、使いやすいです。サイズも豊富です。

1が参考にしています
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

未来工業製なので、間違いはないかと。まだ設置していませんが。

対象商品 : 49538825
2020-02-25
用途: 電源端子盤の防塵対策

プラ製ウオルボックスは未来一択。種類も豊富で取り付け・使い勝手もいい。
今回は農作業小屋の200V端子盤用にボックスを据え付け。4端子なので横長がGOOD。

対象商品 : 49538816
2020-02-02
用途: 庭の照明用
その他業種

何回か購入していますが、未来工業製ですので安心して使用できます。

対象商品 : 49538825
2022-02-08
用途: 屋外電源ボックスに使用
医療・福祉・介護関連業

ボックス内の配置で、板の取り外す方法が以前と変わらない、当然一回設置したら外すことがないが、取り外しが容易な様に検討してほしい。ノズル間のスペースが少ないかな、側面下部に1か所設置スペースが欲しい。

対象商品 : 49538816
2019-03-08
用途: カーポート経由物置への敷設
その他業種

近所のHCでは適当なものが見当たらなかった。
コスパの点からもお勧めできると感じました。

対象商品 : 49538816
2019-01-04
用途: 太陽光の設備保護に使用
フルカワサービス業

価格が安くて、見栄えがする。また、耐久性もありそうなので長持ちしそうです。これはおすすめでしょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする