ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49538852 品番 WB-14DM
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)392×438×208 仕様取付自在板付 ミルキーホワイト 質量(g)3000 有効深さ(mm)160〜170 バンド通し穴 取付スペース3P100AF×3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
仮設電源
サービス業

防雨、耐候性があり、使いやすいです。サイズも豊富です。

1人が参考にしています
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

未来工業製なので、間違いはないかと。まだ設置していませんが。

対象商品:
49538825
2020-02-25
用途:
電源端子盤の防塵対策

プラ製ウオルボックスは未来一択。種類も豊富で取り付け・使い勝手もいい。
今回は農作業小屋の200V端子盤用にボックスを据え付け。4端子なので横長がGOOD。

対象商品:
49538816
2020-02-02
用途:
庭の照明用
その他業種

何回か購入していますが、未来工業製ですので安心して使用できます。

対象商品:
49538825
2022-02-08
用途:
屋外電源ボックスに使用
医療・福祉・介護関連業

ボックス内の配置で、板の取り外す方法が以前と変わらない、当然一回設置したら外すことがないが、取り外しが容易な様に検討してほしい。ノズル間のスペースが少ないかな、側面下部に1か所設置スペースが欲しい。

対象商品:
49538816
2019-03-08
用途:
カーポート経由物置への敷設
その他業種

近所のHCでは適当なものが見当たらなかった。
コスパの点からもお勧めできると感じました。

対象商品:
49538816
2019-01-04
用途:
太陽光の設備保護に使用
フルカワ 様 (サービス業)

価格が安くて、見栄えがする。また、耐久性もありそうなので長持ちしそうです。これはおすすめでしょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする