未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49538913
品番
WB-12AKM
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
302×332×150
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1510
有効深さ(mm)
106
バンド通し穴
有
取付スペース
3P 60AF×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください